CHF 27.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAPB |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F03 |
Material Kugel | Hartverchromt, vernickelt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing, vernickelt |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |