Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VAPB Messing/PTFE Freies Wellenende PN40 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11647122
  • Hersteller:534306
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAPB
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN40
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F04
Material Kugel
Hartverchromt, vernickelt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C