Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VAPB Messing/PTFE Freies Wellenende PN25 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11647125
  • Hersteller:534309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAPB
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F05
Material Kugel
Hartverchromt, vernickelt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C