CHF 253.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAPB |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Messing |
Werkstoffqualität | CW617N |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 2.1/2" (63) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Handbedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Material Kugel | Hartverchromt, vernickelt |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | Messing, vernickelt |
Material Gehäusedichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |