Eriks
FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: VAPB Messing/PTFE Freies Wellenende PN25 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11647124
  • Hersteller:534308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VAPB
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Werkstoffqualität
CW617N
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN25
Handbedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F04
Montageflansch 2
F05
Material Kugel
Hartverchromt, vernickelt
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
Messing, vernickelt
Material Gehäusedichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C