FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: QH Messing Handhebel PN30 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23210160
  • Hersteller:9542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN30
Handbedienung
Handhebel
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C