FESTO

FESTO Kugelhahn Serie: QH Messing Handhebel PN30 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11626710
  • Hersteller:6837
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QH
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN30
Handbedienung
Handhebel
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
180 °C