CHF 113.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 122.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | WA |
Anschluss | M9 |
Ablass | Vollautomatisch |
Anschluss Kondensatablauf | PK-4 |
Art der Betätigung | Mechanisch |
Ventilfunktion | 2/2 offen, Monostabil |
Betriebsdruck | von 1.5 bis 14 bar |
Einsatztemperatur | von 0 bis 50 °C |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Medium | Wasser |
Gewicht | 92 g |