CHF 154.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | WA |
Anschluss | G1/2 |
Ablass | Vollautomatisch |
Anschluss Kondensatablauf | PK-8 |
Art der Betätigung | Elektrisch |
Ventilfunktion | 3/2 geschlossen, Monostabil |
Betriebsspannung bei AC | 115 V |
Betriebsdruck | von 4 bis 16 bar |
Einsatztemperatur | von 0 bis 60 °C |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Behälter | Aluminium-Legierung |
Schutzart (IP) | IP65 |
Medium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Gewicht | 700 g |