Eriks
FESTO

FESTO Kondensatablass PWEA-AC-6A 538679

  • ERIKS:11648719
  • Hersteller:538679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 520.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 562.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
PWEA
Anschluss
M9
Ablass
Vollautomatisch
Anschluss Kondensatablauf
G1/4
Art der Betätigung
Mechanisch
Ventilfunktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Betriebsspannung bei AC
4 V
Betriebsdruck
von 4 bis 16 bar
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Material Gehäuse
Messing
Medium
Wasser
Gewicht
210 g