FESTO

FESTO Kompaktzylinder DPDM-Q-25-10-P-PA 4840839

  • ERIKS:14167713
  • Hersteller:4840839
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPDM-S
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 36x2
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar