FESTO

FESTO Kompaktzylinder DPDM-25-5-S-PA 4829799

  • ERIKS:14167692
  • Hersteller:4829799
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DPDM-S
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 8 bar