FESTO

FESTO Kompaktzylinder AEVUZ-20-15-A-P-A 157264

  • ERIKS:11631045
  • Hersteller:157264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AEVUZ
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar