FESTO

FESTO Kompaktzylinder AEVU-100-20-A-P-A 157020

  • ERIKS:11630830
  • Hersteller:157020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 574.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 620.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AEVU
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar