FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-80-60-P-A 156919

  • ERIKS:11630741
  • Hersteller:156919
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 873.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-80-60-P-A 554284

  • ERIKS:11651191
  • Manufacturer:554284

CHF 279.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026