FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-63-15-P-A 156904

  • ERIKS:11630732
  • Hersteller:156904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 556.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-63-15-P-A 554269

  • ERIKS:11651176
  • Manufacturer:554269

CHF 191.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026