FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-50-80-P-A 156902

  • ERIKS:11630731
  • Hersteller:156902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 566.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 612.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-50-80-P-A 554267

  • ERIKS:11651174
  • Manufacturer:554267

CHF 195.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026