FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-50-30-P-A 156898

  • ERIKS:11630728
  • Hersteller:156898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 487.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-50-30-P-A 554263

  • ERIKS:11651170
  • Manufacturer:554263

CHF 168.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026