FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-32-15-P-A 156876

  • ERIKS:23213136
  • Hersteller:156876
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 304.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-32-15-P-A 554240

  • ERIKS:11651147
  • Manufacturer:554240

CHF 105.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026