FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-25-5-P-A 156866

  • ERIKS:11630718
  • Hersteller:156866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 273.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-25-5-P-A 554229

  • ERIKS:11651136
  • Manufacturer:554229

CHF 87.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.52inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026