FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-25-20-P-A 156869

  • ERIKS:23211005
  • Hersteller:156869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-25-20-P-A 554232

  • ERIKS:11651139
  • Manufacturer:554232

CHF 92.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026