FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-20-5-P-A 156858

  • ERIKS:23211636
  • Hersteller:156858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-20-5-P-A 554220

  • ERIKS:11651127
  • Manufacturer:554220

CHF 77.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026