FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-20-40-P-A 156864

  • ERIKS:23210431
  • Hersteller:156864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-20-40-P-A 554226

  • ERIKS:11651133
  • Manufacturer:554226

CHF 84.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026