FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-20-30-P-A 156863

  • ERIKS:11630717
  • Hersteller:156863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-20-30-P-A 554225

  • ERIKS:11651132
  • Manufacturer:554225

CHF 82.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026