FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-16-25-P-A 156855

  • ERIKS:23210861
  • Hersteller:156855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 226.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 244.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-16-25-P-A 554216

  • ERIKS:11651123
  • Manufacturer:554216

CHF 78.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026