FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-16-10-P-A 156852

  • ERIKS:23210699
  • Hersteller:156852
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-16-10-P-A 554213

  • ERIKS:11651120
  • Manufacturer:554213

CHF 76.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026