FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-12-40-P-A 156850

  • ERIKS:11630710
  • Hersteller:156850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-12-40-P-A 554211

  • ERIKS:11651118
  • Manufacturer:554211

CHF 76.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026