FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-100-30-P-A 156925

  • ERIKS:11630747
  • Hersteller:156925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 932.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'008.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-100-30-P-A 554290

  • ERIKS:11651197
  • Manufacturer:554290

CHF 322.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 348.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026