FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVUL-100-10-P-A 156921

  • ERIKS:11630743
  • Hersteller:156921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVUL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADNGF-100-10-P-A 554286

  • ERIKS:11651193
  • Manufacturer:554286

CHF 302.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026