FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-80-60-A-P-A 156661

  • ERIKS:11630524
  • Hersteller:156661
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 561.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-80-60-A-P-A 536360

  • ERIKS:11647761
  • Manufacturer:536360

CHF 144.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026