FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-80-30-A-P-A 156658

  • ERIKS:23210819
  • Hersteller:156658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 471.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 509.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-80-30-A-P-A 536357

  • ERIKS:11647758
  • Manufacturer:536357

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026