FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-80-25-P-A 156571

  • ERIKS:23211175
  • Hersteller:156571
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 463.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 100 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-80-25-I-P-A 536366

  • ERIKS:11647767
  • Manufacturer:536366

CHF 129.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026