FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-63-80-P-A 156567

  • ERIKS:11630478
  • Hersteller:156567
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 100 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-63-80-I-P-A 536350

  • ERIKS:11647752
  • Manufacturer:536350

CHF 123.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026