FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-63-60-P-A 156566

  • ERIKS:11630477
  • Hersteller:156566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 100 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-63-60-I-P-A 536349

  • ERIKS:11647751
  • Manufacturer:536349

CHF 115.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026