FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-63-10-A-P-A 156645

  • ERIKS:11630514
  • Hersteller:156645
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 368.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-63-10-A-P-A 536332

  • ERIKS:11647735
  • Manufacturer:536332

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026