FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-50-40-A-P-A 156641

  • ERIKS:23211431
  • Hersteller:156641
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-50-40-A-P-A 536316

  • ERIKS:11647720
  • Manufacturer:536316

CHF 88.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026