FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-50-30-A-P-A 156640

  • ERIKS:23211278
  • Hersteller:156640
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 301.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 326.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M27x2
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-50-30-A-P-A 536315

  • ERIKS:11647719
  • Manufacturer:536315

CHF 84.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026