FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-40-10-A-P-A 156627

  • ERIKS:23211003
  • Hersteller:156627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-40-10-A-P-A 536290

  • ERIKS:11647695
  • Manufacturer:536290

CHF 66.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026