FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-32-60-A-P-A 156624

  • ERIKS:23211333
  • Hersteller:156624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-32-60-A-P-A 536276

  • ERIKS:11647682
  • Manufacturer:536276

CHF 64.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026