FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-32-30-A-P-A 156621

  • ERIKS:23210837
  • Hersteller:156621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-32-30-A-P-A 536273

  • ERIKS:11647679
  • Manufacturer:536273

CHF 56.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026