FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-25-40-P-A 156528

  • ERIKS:23210625
  • Hersteller:156528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 20x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-25-40-I-P-A 536265

  • ERIKS:11647672
  • Manufacturer:536265

CHF 50.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026