FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-20-20-P-A 156517

  • ERIKS:23210854
  • Hersteller:156517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-20-20-I-P-A 536245

  • ERIKS:11647653
  • Manufacturer:536245

CHF 41.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026