FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-20-15-A-P-A 156602

  • ERIKS:11630504
  • Hersteller:156602
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-20-15-A-P-A 536236

  • ERIKS:11647644
  • Manufacturer:536236

CHF 40.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026