FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-16-15-P-A 156509

  • ERIKS:11630452
  • Hersteller:156509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 16x1.5
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-16-15-I-P-A 536228

  • ERIKS:11647637
  • Manufacturer:536228

CHF 39.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026