FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-12-40-P-A 156506

  • ERIKS:11630450
  • Hersteller:156506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-12-40-I-P-A 536217

  • ERIKS:11647627
  • Manufacturer:536217

CHF 39.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026