FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-12-20-P-A 156503

  • ERIKS:11630447
  • Hersteller:156503
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-12-20-I-P-A 536214

  • ERIKS:11647624
  • Manufacturer:536214

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026