FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-12-15-P-A 156502

  • ERIKS:11630446
  • Hersteller:156502
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-12-15-I-P-A 536213

  • ERIKS:11647623
  • Manufacturer:536213

CHF 37.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026