FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-12-10-P-A 156501

  • ERIKS:11630445
  • Hersteller:156501
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.2 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-12-10-I-P-A 536212

  • ERIKS:11647622
  • Manufacturer:536212

CHF 37.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026