FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-100-80-P-A 156585

  • ERIKS:11630492
  • Hersteller:156585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 683.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 739.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
80 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde fix
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 100 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-100-80-I-P-A 536392

  • ERIKS:11647791
  • Manufacturer:536392

CHF 190.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026