FESTO

FESTO Kompaktzylinder ADVU-100-40-A-P-A 156668

  • ERIKS:11630529
  • Hersteller:156668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 610.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 660.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ADVU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
G1/4 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Zylinderrohr
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 10 bar
Alternativen
Product Image

FESTO Kompaktzylinder ADN-100-40-A-P-A 536379

  • ERIKS:11647778
  • Manufacturer:536379

CHF 170.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026